曜日別特売
FS-31P 断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品) 未来工業 49489572

断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード49489572品番FS-31P
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。
簡単にキレイに穴あけができます。
刃先は、焼入処理が施してあります。

仕様断熱材用規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする