曜日別特売
CDEC-28G エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用 未来工業 49489633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)適合管CD単層波付管28注文コード49489633品番CDEC-28G
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

種類スクリュー釘付適合管CD単層波付管28コネクタネジサイズ呼び28用(G1)寸法B(mm)76.5寸法b(mm)60.5寸法L1(mm)160.5寸法L2(mm)138寸法H(mm)64仕様コンパクト、スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする