※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)適合管CD単層波付管:22⇔CD単層波付管:22仕様スクリュー釘付注文コード49490157品番CDE-22CGR
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!