CDE-22W2 ダブル送りエンド(4方出) 未来工業 49490464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブル送りエンド(4方出)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類CD管用
寸法H(mm)47
内容量1セット(10個)注文コード49490464品番CDE-22W2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。

種類CD管用適合管CD単層波付管22寸法B1(mm)84寸法B2(mm)62.4寸法L(mm)110寸法H(mm)47仕様釘付
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする