CDB-28S CDサポート 未来工業 49491663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDサポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)適合管CD管28、PF管28注文コード49491663品番CDB-28S
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。

適合管CD管28、PF管28寸法d(Φmm)39.5寸法R(mm)153.5寸法L(mm)224寸法H(mm)257寸法h(mm)33寸法B(mm)62.5寸法b(mm)95.5
注意
※CD管・PF管をCDサポートに沿わせて曲げ、付属のカバーで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする