曜日別特売
SSTF-42J PF管ステンレス両サドル 未来工業 49492336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)寸法D(Φmm)39ベージュ注文コード49492336品番SSTF-42J
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。

適合PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100SQ×2C、CVケーブル:-ベージュ寸法L(mm)91.5寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)64寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49492327
2019-08-09
用途: PF管の固定
農・林・水産業

ステンレスなので樹脂と比較して、間違いなく耐久性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする