MKB-DLF28S PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業 49492372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)適合管PF管(28)注文コード49492372品番MKB-DLF28S
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

屋根瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。

付属品ねじ付材質ステンレス製-寸法D(Φmm)38.1適合管PF管(28)
注意
※スレート瓦には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49492406
2021-06-09
用途: 屋根瓦に無線のアンテナケーブルを固定する
製造業

瓦のすき間に差し込むだけで大丈夫なのかと思ったが、抜けてくることはなかった。
抜きたい場合は、瓦を持ち上げれば抜くことができる。
錆びることもなく、安定に機能している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする