※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
適合管
PF管(36)
注文コード
49492537
品番
MKB-DF36S
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
色
黒
適合管
PF管(36)
寸法D(Φmm)
45.5
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
85
材質
ステンレス製
注意
※接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください