MB1-120-01-L-S-01-SL MB1 Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC 49492644

MB1 Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:20 、 行数:1 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MB1 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MB1シリーズ1 mmピッチミニエッジカードソケット、ガイド付き. Samtec社によるこのMB1シリーズのガイド付きSMT水平ミニエッジカードソケット製品は、挿入深度が5.26 → 6.1 mmで厚さが0.8 mmか1.6 mmのカードに対応しています。 このMB1シリーズSMT水平ミニエッジカードソケットは、ガイド付きで、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。. 絶縁物材質: 黒色LCP. MB1-1xx-01-L-S- 02 -SL: 1.6 mm厚さのカードに対応MB1-1xx-01-L-S- 01 -SL : 0.8 mm厚さのカードに対応注文コード49492644品番MB1-120-01-L-S-01-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:20 、 行数:1 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MB1 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MB1シリーズ1 mmピッチミニエッジカードソケット、ガイド付き. Samtec社によるこのMB1シリーズのガイド付きSMT水平ミニエッジカードソケット製品は、挿入深度が5.26 → 6.1 mmで厚さが0.8 mmか1.6 mmのカードに対応しています。 このMB1シリーズSMT水平ミニエッジカードソケットは、ガイド付きで、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。. 絶縁物材質: 黒色LCP. MB1-1xx-01-L-S- 02 -SL: 1.6 mm厚さのカードに対応MB1-1xx-01-L-S- 01 -SL : 0.8 mm厚さのカードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする