曜日別特売
UL1007 AWG24 クサ UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線 49492795

UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(610m)
導体構成(本/mm)11/0.16
内容量1本(610m)注文コード49492795品番UL1007 AWG24 クサ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。

用途
電気機器内配線用として一般的に使用されています。
サイズAWG24規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線絶縁体外径(Φmm)1.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする