FSP-16S PF管ステップルスクリュー釘付 未来工業 49493273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管ステップルスクリュー釘付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)23
ベージュ
内容量1セット(50個)注文コード49493273品番FSP-16S
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。

ベージュ適合管PF単層波付管16寸法D(Φmm)23寸法L(mm)40寸法H(mm)27.5寸法l(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする