曜日別特売
UL1015 AWG20 ソラ UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線 49493757

UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(305m)
導体構成(本/mm)21/0.18
内容量1本(305m)注文コード49493757品番UL1015 AWG20 ソラ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。サイズAWG20規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1導体構成(本/mm)21/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線絶縁体外径(Φmm)2.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする