曜日別特売
921-0221 MCXコネクタ RS PRO Plug RS PRO 49494035

MCXコネクタ RS PRO Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:マイクロミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG405●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●MCXストレートプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 MCXコネクタシリーズです。 このMCXストレートはんだプラグは、金めっき黄銅ボディと金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この高品質のMCXコネクタ製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 MCXコネクタは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが30 %小さいので、スペースが限られている用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。注文コード49494035品番921-0221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:マイクロミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG405●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●MCXストレートプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 MCXコネクタシリーズです。 このMCXストレートはんだプラグは、金めっき黄銅ボディと金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この高品質のMCXコネクタ製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 MCXコネクタは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが30 %小さいので、スペースが限られている用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする