曜日別特売
UL1061 AWG28 ミドリ UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 阪神電線 49494527

UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
導体構成(本/mm)7/0.127
内容量1本(610m)注文コード49494527品番UL1061 AWG28 ミドリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。サイズAWG28規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線絶縁体外径(Φmm)0.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 電子機器組み立て
製造業

UL1061 AWG22は外径の関係で選定しました。ケーブルは柔軟性がないですが機能優先で購入を決めました。コストが高い点とボビン巻きの販売をしていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする