阪神電線
MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(153m)
1本(305m)
1本(153m)
色
黒
黒
緑/黄
黄/緑
導体構成(本/mm)
6/71/0.10
6/69/0.08
6/71/0.10
6/112/0.10
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(153m)
注文コード
49495051
品番
MRC UL1015 AWG12 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
用途
電気機器内配線用として一般的に使用されています。
色
黒
サイズ
AWG12
規格
UL CSA
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐熱耐油性PVC
難燃性
VW-1 FT-1
導体構成(本/mm)
6/71/0.10
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
特殊軟銅より線
絶縁体外径(Φmm)
4.3
関連資料:
商品カタログ(0.3MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表