MRC UL1015 AWG10 クロ MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線 49495069

MRC UL1015 AWG10 クロ MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線 49495069
MRC UL1015 AWG10 クロ MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線 49495069

MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(153m)
導体構成(本/mm)6/112/0.10
内容量1本(153m)注文コード49495069品番MRC UL1015 AWG10 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。サイズAWG10規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1導体構成(本/mm)6/112/0.10定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線絶縁体外径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする