曜日別特売
MRC UL1283 AWG8 クロ MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線 49495087

MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
導体構成(本/mm)7/50/0.18
内容量1本(100m)注文コード49495087品番MRC UL1283 AWG8 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。

用途主に産業機械業界で長く実績のある製品です。サイズAWG8規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱柔軟性PVC難燃性VW-1 FT-1導体構成(本/mm)7/50/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)電気用軟銅より線絶縁体外径(Φmm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする