曜日別特売
DSRC-88 鶯 鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) デュオ 49495148

DSRC-88 鶯 鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) デュオ 49495148
DSRC-88 鶯 鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) デュオ 49495148
DSRC-88 鶯 鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) デュオ 49495148
DSRC-88 鶯 鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ) デュオ 49495148

鮎/ROD 「翠流」(スイリュウ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード49495148品番DSRC-88 鶯
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小規模~中規模河川・支流域のチャラ瀬・早瀬・ダンダン瀬を手返し良く歩き回りながら探るのに最適な8.8ftベイトタイプ。ベイトロッドの最大利点はクラッチ操作で容易にラインの出し入れが行えるため、狙った流れの筋にルアーを留めて置くことが容易にできる。狙いの石に反応が無い場合は、クラッチ操作でラインテンションを掛けながら再度流し込み、別のコースから探りを入れる事も容易に行える事が大きなメリットとなる。シーズン序盤の20cm以下の鮎から25cmを超える鮎とのやり取りを楽しめる様に竿先からベリー部までは柔軟に曲がるバランスで設計し、大型が掛かった場合においてもバット部がしっかりと残って鮎の引きを十分に堪能できるテーパーアクションとなっている。

用途ルアー鮎ゲームの一歩先を行くアングラー専用ロッド「翠流」 *軽快に鮎を狙いたい方にお勧めの8.8ftベイトモデル質量(g)ルアー:10~20グリップ長さ(mm)390全長(cm)8.8ft/268自重(g)156ロッドロッドアクション:レギュラー継数(本)2仕舞(cm)136.5適合ライン(号)PE0.4~0.8適合ライン(lb)4~8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする