曜日別特売
CDO-5ADK 結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス 未来工業 49496256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種類大形四角(浅型)注文コード49496256品番CDO-5ADK
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)

材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー(内面:特殊塗料 白)種類大形四角(浅型)側面ノックアウト22・16・22(25・19・25)×2、22・22(25・25)×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする