HRP-150-48 Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL 49498768

Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49498768品番HRP-150-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様. 動作温度45 ℃超(垂直実装)、35 ℃超(水平実装)でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. HRP-150シリーズシングル出力電源(PFC機能搭載). 超高効率 - 最大90 %、長寿命で高い信頼性 小型、高電力密度 1Uの低プロファイル - 高さ38 mm 最高70 ℃の高い動作温度 105 ℃の高耐久性電解コンデンサ 定電流制限回路内蔵 ねじ止め端子で簡単取り付け 出力電圧調整可能(-10 % → +15 %) EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN 55022 Class B適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱保護長さ(mm)159幅(mm)97質量(g)610取付方式シャーシマウント奥行(mm)38定格電力(W)158出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電流(A)3.3安全規格EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、カナダ、米国UL認定動作温度(℃)-40~70効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付医療規格認定-出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49495925
2023-11-29
用途: 充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品 : 49496799
2022-10-19
用途: 3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする