曜日別特売
PPT-125B Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL 49499118

Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49499118品番PPT-125B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様. 自然対流の場合には30℃超、18 CFMでの強制空冷の場合には50 ℃超でディレーティングが発生します。記載されている出力電流及び電力は、自然対流の値です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. PPT-125シリーズ、ユニバーサル入力、3 x 5インチ、トリプル出力. 小型3 x 5インチ、高電力密度 高効率、長寿命、高信頼性 ユニバーサル入力電圧90-264 Vac、127-370 Vdc 出力電圧調整可能(±5 %) EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN55022 Class Bに適合 リモートセンス 電源オンLEDインジケータ 短絡/過負荷/過電圧保護 18 CFM強制空冷付き追加ピーク負荷定格長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)370取付方式シャーシマウント奥行(mm)34.6定格電力(W)99.5出力電圧(V)5/±12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)3、11.5、0.5安全規格EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、米国UL認定動作温度(℃)-20~70効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム医療規格認定-出力数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49495925
2023-11-29
用途: 充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品 : 49496799
2022-10-19
用途: 3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする