KHI-L150R インサート用ケーブルハンガー 未来工業 49500097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサート用ケーブルハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)寸法D(Φmm)-寸法L(mm)-注文コード49500097品番KHI-L150R
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。
※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く)
全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。

適合(ねじ穴)W3/8寸法D(Φmm)-寸法L(mm)-寸法W(mm)150許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする