SCH-L380K ロックバンド高強度タイプ(黒) 未来工業 49500456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックバンド高強度タイプ(黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)適合径(Φmm)38~110注文コード49500456品番SCH-L380K
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。

適合ねじ呼び4・5適合径(Φmm)38~110適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする