曜日別特売
MPB-10-15M パワーバンド 未来工業 49501095

パワーバンド

(2件のレビュー)
内容量1個長さ(m)15注文コード49501095品番MPB-10-15M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。

幅(mm)10長さ(m)15厚さ(mm)1.8材質樹脂製引張強度N(kgf)(ループ)870(89)使用温度(℃)-40~+85迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

パワーバンド MPB-10-□M (未来工業)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49501095
2024-05-30
用途: 牛舎で使用

分娩牛舎のカメラ固定用で使用。バンドが無駄にならないので重宝しています。在庫が無くなったらリピートオーダーします。

対象商品 : 49501095
2022-06-11
用途: 家庭菜園

対候性で屋外でも使え、引っかかりがない棒などでもズレないので重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする