曜日別特売
SS16-16 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501173

 

SS16-16 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501173
SS16-16 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501173
SS16-16 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501173

スライドスクリュー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード49501173品番SS16-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,495販売価格(税込)¥14,123
販売価格(税別)
12,839
寸法B(mm)32寸法C(mm)16寸法H(mm)50.5寸法H1(mm)62寸法L(mm)60寸法L1(mm)86寸法M(mm)M5寸法N(mm)M5寸法W(mm)50寸法W1(mm)32寸法a(mm)25寸法f1(mm)30寸法h(mm)25寸法h1(mm)10軸径d(Φmm)16質量(kg)0.39リード(mm)16最大許容推力(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする