曜日別特売

スライドスクリュー

スライドスクリュー - NB(日本ベアリング)スライドスクリュー - NB(日本ベアリング)スライドスクリュー - NB(日本ベアリング)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法a(mm)
寸法f1(mm)
寸法f2(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49501112SS10-10241236.5514662M4M436242020-18810
13,800
12,223
13,445(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501121SS10-15241236.5514662M4M436242020-18810
13,800
12,223
13,445(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501137SS12-122512.540.5545072M5M440252025-201012
14,000
12,400
13,640(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501146SS12-182512.540.5545072M5M440252025-201012
14,000
12,400
13,640(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501155SS13-132512.540.5545072M5M440252025-201013
14,295
12,662
13,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501164SS13-152512.540.5545072M5M440252025-201013
14,295
12,662
13,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501173SS16-16321650.5626086M5M550322530-251016
14,495
12,839
14,123(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501182SS16-24321650.5626086M5M550322530-251016
14,495
12,839
14,123(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501191SS20-20401260.5717097M6M66040305040301020
15,495
13,725
15,098(税込)
56日以内出荷
返品不可
49501207SS20-30401260.5717097M6M66040305040301020
15,495
13,725
15,098(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501216SS25-25501276.58280110M8M87650326050381525
18,400
16,298
17,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501225SS30-306015899288127M8M89060366070441530
19,295
17,090
18,799(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501234SS30-456015899288127M8M89060366070441530
19,295
17,090
18,799(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501243SS6-6-6.520.5282536M3-2012-10-10-6
13,200
11,692
12,861(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501252SS6-9-6.520.5282536M3-2012-10-10-6
13,200
11,692
12,861(税込)
121日以内出荷
返品不可
49501261SS8-12-928.5404056M4-2818-18-14-8
13,600
12,046
13,251(税込)
4日以内出荷
返品不可
49501277SS8-8-928.5404056M4-2818-18-14-8
13,600
12,046
13,251(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする