MS-1RT カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用) 未来工業 49503387

カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)
ボルト径W3/8
埋設深さ(mm)28.5
内容量1セット(50個)注文コード49503387品番MS-1RT
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

釘打ちができない樹脂型枠等に最適です!
位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付)
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)

仕様粘着テープ付ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)10.88(1110)(コンクリート:JISA5308呼び18)埋設深さ(mm)28.5
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする