商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)仕様ボディ向き:ストレート 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ピッチ:1.27mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 定格電流:3.5A 、 施錠方法:あり 、 定格電圧:280 V ac 、 ハウジング材質:黒色液晶ポリマー 、 シリーズ:MECF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Samtec 1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケット. 1.27 mm MECFシリーズ基板マイクロエッジカードソケットは、2列設計の28+ Gbpsソリューションで、100個の極性化された金めっきコンタクトに対応します。 これらの1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケットコネクタは、基板調整ピンの付いた基板垂直実装で、厚さ1.60 mmと2.36 mmの両方のカードに対応します。 接尾辞が-WTの1.27 mm MECFマイクロエッジカードソケットには、溶接タブのオプションがあります。カードの厚さ2.36 mmの標準オプションとカードの厚さ1.60 mmのオプションがあります。注文コード49504158品番MECF-05-01-L-DV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)