仕様VDE、UL. SPNO SIL (5×19×8)、完全密閉構造オプション-長さ(mm)19.8接点数-高さ(mm)7.8取付方式基板実装奥行(mm)5.08定格電力(W)-接点構成SPNO通電電流(A)-接触抵抗(mΩ)-静電容量-絶縁抵抗(Ω)-保存温度範囲(℃)-復帰電圧-コイル抵抗(Ω)1000開放電圧(V)-動作時間(ms)-耐振動20Gコイル電圧(V)12DC材質(コンタクト)Rh動作温度(℃)Min-20復帰時間(ms)-ピンサイズ-機械的寿命-RoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)-スイッチ形番-耐衝撃-電気的寿命5×106回動作電圧(V)-ターミナルタイプ-最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)200最大スイッチング電圧(DC V)200コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(mW)144