Mennekes
Mennekes 産業用電源ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
32
仕様
AM-TOP、ProTOP、又はStarTOPフリープラグとの接続に最適です。壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。ソケット数:1、切替:あり、インターロックソケット:あり
注文コード
49504937
品番
7248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AM-TOP、ProTOP、又はStarTOPフリープラグとの接続に最適です。壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。
ソケット数:1、切替:あり、インターロックソケット:あり
色
赤、白
取付方式
壁面取り付け
極数
1~4
定格電圧(V)
400
端子種別
ねじ
定格電流(A)
32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×408×168
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67