曜日別特売
2503 早快マジック オープン 片足 左のみ グレー M 徳武産業 49505535

早快マジック オープン 片足 左のみ グレー M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード49505535品番2503
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

グリップ性が強く、病院内でも安心安全、洗濯可能です。
水が染み込みにくいTPR底を採用しています。
カウンターがかかとを包み込み、足が疲れにくいです。
ループ付で履きやすいです。
甲が全開するので履きやすく履かせやすいです。
足の状態に合わせて調整可能です。通気性のよいメッシュ素材素足でも気持ちよいパイル生地。

材質表・内/ポリエステル100%、底材/TPRグレーサイズMサイズ(cm)22~23標準質量(g/片足)約110(Lサイズ)足幅3E相当アズワン品番69-0286-74
注意
※日本転倒予防学会推奨品
左足のみのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする