曜日別特売
SBG-S3WO-DBF 断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業 49505828

断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類3ヶ用
内容量1個注文コード49505828品番SBG-S3WO-DBF
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)

本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:4、TLフレキ18:2、TLフレキ22:-、PF管14:6、PF管18:2、PF管22:-、CD管14:4、CD管18:6、CD管22:-
付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S種類3ヶ用適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:2M-S付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする