曜日別特売
MB-PBL ジョイントボール 未来工業 49506677

ジョイントボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格大型(丸)
内容量1セット(10個)注文コード49506677品番MB-PBL
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
釘固定もできます。

規格大型(丸)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:18、2心Φ2.0:14、2心Φ2.6:12、3心Φ1.6:12、3心Φ2.0:10、3心Φ2.6:8
注意
※EV、IH配線など、大電流が長時間流れる配線は1回線でご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする