曜日別特売
1282.26 Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49507649

Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:3.2 (Dia.) x 6.5mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 構成 行 x 列:1 x 1 、 フロントパネル用照明ガイド - 角型. MENTORの角型ヘッド照明ガイドは、1282ファミリを進化させたものです。 この照明ガイドには、端が傾斜した角型の放射面があります。 角型ヘッドによって特殊な照明効果が得られ、独特の外観を構成できます。 5 mm → 45 mmのさまざまな長さが用意されており、汎用に使える照明ガイドです。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種の長さ注文コード49507649品番1282.26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,420
販売価格(税別)
32,200
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:3.2 (Dia.) x 6.5mm 、 実装タイプ:パネルマウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 構成 行 x 列:1 x 1 、 フロントパネル用照明ガイド - 角型. MENTORの角型ヘッド照明ガイドは、1282ファミリを進化させたものです。 この照明ガイドには、端が傾斜した角型の放射面があります。 角型ヘッドによって特殊な照明効果が得られ、独特の外観を構成できます。 5 mm → 45 mmのさまざまな長さが用意されており、汎用に使える照明ガイドです。 適した用途には、医療デバイス、セキュリティ保護、通信機器、産業用制御があります。. フロントパネル用照明ガイドの特長: 射出面: ストレート0 ° LL材質: 透明PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃ 各種の長さRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする