商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ストレート 、 寸法:5.7 x 10.7 x 14.45mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:6 、 行:3 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.4 x 1.4mm 、 水平照明ガイド、3行 - 角形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、3行の照明パイプで構成されています。 角型ヘッドは1.4 mm四方で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この3段照明ガイドファミリには、単一列又は最大30ヘッドからなる複数の列の配列が用意されています。 これらの照明ガイドは、光拡散スクリーンを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 角形ヘッド 1.4 x 1.4 mm四方 3行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ PC黒UL94スクリーン 周囲温度: -40 → +85 ℃注文コード49507728品番1296.2623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。