1271.2601 Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49507764

Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:11.55mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.4 x 1.4mm 、 水平照明ガイド、1行 - 角形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 角型ヘッドは1.4 mm四方で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一又は最大10ヘッドからなる複数の配列が用意されています。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 角形ヘッド 1.4 x 1.4 mm四方 1行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃注文コード49507764品番1271.2601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:11.55mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:正方形 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 外径:1.4 x 1.4mm 、 水平照明ガイド、1行 - 角形. MENTORのこの水平照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 角型ヘッドは1.4 mm四方で用意され、フロントパネルのプリント基板に平行に配置されています。 この照明ガイドファミリには、単一又は最大10ヘッドからなる複数の配列が用意されています。 水平照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 水平照明ガイドの特長: 角形ヘッド 1.4 x 1.4 mm四方 1行 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする