Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49510065品番E1014580J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:20A●定格電圧:500 V dc, 690 V ac, 700 V ac●溶断速度:FF●ヒューズサイズ:10 x 38mm●直径:10.3mm●全長:38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gR●ULクラス:E76491●シリーズ:Protistor●Mersen ProtistorR 10 x 38タイプgRヒューズ. Mersenの円筒型超速断型ヒューズは、ほとんどの用途に適合するように幅広い定格電流の製品が用意されています。10 x 38 ProtistorRヒューズは、インバータ、UPS、可変速ドライブ、類似の独立半導体デバイスの保護を想定して設計されています。. 特長と利点. VDE636-23及びIEC 60269-4準拠のgRクラス 速断型 電流制限 10 x 38 mmユニバーサルサイズ 優れたサイクル耐量. 用途. UPS 小型インバータ モータドライブ種類管型ヒューズ定格電圧(V)500DC/690AC/700AC定格電流(A)20遮断電流(A)-サイズ(mm)Φ10×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする