Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード49510169品番E1018559J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:80A●定格電圧:500 V dc, 690 V ac, 700 V ac●ヒューズサイズ:22.2 x 58mm●直径:22.2mm●全長:58mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●アプリケーションカテゴリ:gR●ULクラス:UL248-13●シリーズ:Protistor●IEC60269-4 UL248-13 CCCD GB1539.4. Mersen ProtistorR 22 x 58タイプgRヒューズ. Mersenの円筒型超速断型ヒューズは、各種の定格電流及び内蔵ストライカーあり / なしの製品が用意されています。これらの22 x 58 ProtistorRヒューズは、IEC 60269-1 / -4準拠の半導体を保護できるように設計されています。. 特長と利点. gRクラス ストライカーあり / なし 安全性と保護性能の向上 分配回路ヒューズ IEC規格60269-4に準拠 あらゆる過負荷を解消種類管型ヒューズ定格電圧(V)500DC/690AC/700AC定格電流(A)80遮断電流(A)-サイズ(mm)Φ22.2×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする