内容量1個仕様コンタクト数:15●キットタイプ:D-Subソケットコネクタキット●ハウジング材質:鋼●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●キット内容:コンタクトインサート、D-Subソケットコネクタ、フード、UNC 4-40つまみねじ●コンタクト材質:銅合金●D-Subコネクタキット、金属製アングルフード付き. このMHコネクタD-Sub MHD45ZKシリーズのキットには、45 °アングル亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHD45ZKシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっきのはんだバケット端子が付いています。 入手可能な品番: ; 765-9517 765-9517 : プラグキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9511 765-9511 : ソケットキット9極打ち抜きコンタクト ; 765-9527 765-9527 : プラグキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9536 765-9536 : ソケットキット15極打ち抜きコンタクト ; 765-9542 765-9542 : プラグキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9545 765-9545 : ソケットキット25極打ち抜きコンタクト ; 765-9520 765-9520 : プラグキット9極機械加工コンタクト ; 765-9523 765-9523 : ソケットキット9極機械加工コンタクト ; 765-9539 765-9539 : プラグキット15極機械加工コンタクト ; 765-9533 765-9533 : ソケットキット15極機械加工コンタクト ; 765-9549 765-9549 : プラグキット25極機械加工コンタクト ; 765-9558 765-9558 : ソケットキット25極機械加工コンタクト. キット内容:. バックシェル1組 4-40ちょうねじ2本(ただし、9極タイプはケーブルエントリがない側に1本だけ) ハウジングねじ2本 直径4、5、7、9 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式 直径11、12.5、14、15 mmのケーブルに適合する圧縮インサート一式( 注 : 最大ケーブル径13 mm)注文コード49512409品番D45ZK15-DB15S-K