曜日別特売
MHDPPK15-G-K MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS 49512926

MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●色:緑●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDPPK-SLIM●一体型フード、ジャックスクリュー付き. MHDPPK SLIMシリーズのポリアミドフード製品は、さまざまな色が揃っており、一般的なD-Subコネクタ及びその他のタイプの「D」コネクタに適しています。. ヒンジ付き一体型プラスチック構造 スナップロック式 最新式のケーブルクランプ。4 mm O/D~8.4 mm (9極)、12 mm (15極及び25極)、又は14 mm(37極) O/Dの各種ケーブルを使用可能 9、15、25、37、50極を用意 7色から選択可能(一部のサイズは不可)注文コード49512926品番MHDPPK15-G-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●色:緑●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDPPK-SLIM●一体型フード、ジャックスクリュー付き. MHDPPK SLIMシリーズのポリアミドフード製品は、さまざまな色が揃っており、一般的なD-Subコネクタ及びその他のタイプの「D」コネクタに適しています。. ヒンジ付き一体型プラスチック構造 スナップロック式 最新式のケーブルクランプ。4 mm O/D~8.4 mm (9極)、12 mm (15極及び25極)、又は14 mm(37極) O/Dの各種ケーブルを使用可能 9、15、25、37、50極を用意 7色から選択可能(一部のサイズは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする