MH CONNECTORS
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37●D-Subシェルサイズ:C●ボディ向き:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHED
注文コード
49513233
品番
2801-0102-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37●D-Subシェルサイズ:C●ボディ向き:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHED
RoHS指令(10物質対応)
対応