曜日別特売
MHEE-37-K MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS 49513267

MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:37●D-Subシェルサイズ:C●ボディ向き:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHEE●ジャックスクリュー及び3種類のサイズのメタライズドプラスチックケーブルブッシュインサート又はコーン1つ。. これらのフードのケーブルエントリ容量は13 mmで、これはフードが対応できる最大のジャケット直径です。 インサートは直径4~10 mmのケーブルに対応するので、スクリーニングにより測定することができます。. MHultiフードシステム亜鉛ダイキャスト. MH Connectors製MHultiフードシステムのダイキャスト亜鉛フード製品シリーズ。 メーカー型番: MHDM には、メタライズドグロメットキットとクランプが含まれています。 MHDM35 は、メタライズドグロメットキットとクランプを含む35°エントリです。 MHEE には、メタライズドコーンとクランプが含まれています。. 優れたRFI/EMIシールドを実現するツーピースダイキャストフード ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計。ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサート又はコーンは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを実現します。 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能になります。注文コード49513267品番MHEE-37-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様コンタクト数:37●D-Subシェルサイズ:C●ボディ向き:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHEE●ジャックスクリュー及び3種類のサイズのメタライズドプラスチックケーブルブッシュインサート又はコーン1つ。. これらのフードのケーブルエントリ容量は13 mmで、これはフードが対応できる最大のジャケット直径です。 インサートは直径4~10 mmのケーブルに対応するので、スクリーニングにより測定することができます。. MHultiフードシステム亜鉛ダイキャスト. MH Connectors製MHultiフードシステムのダイキャスト亜鉛フード製品シリーズ。 メーカー型番: MHDM には、メタライズドグロメットキットとクランプが含まれています。 MHDM35 は、メタライズドグロメットキットとクランプを含む35°エントリです。 MHEE には、メタライズドコーンとクランプが含まれています。. 優れたRFI/EMIシールドを実現するツーピースダイキャストフード ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計。ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサート又はコーンは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを実現します。 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする