内容量1個仕様コンタクト数:9 、 D-Subシェルサイズ:E 、 ボディ向き:アングル, ストレート 、 色:黒 、 ストレインリリーフ:あり 、 シリーズ:MHTRI-P 、 MHプラスチックスライド / トップ / サイドエントリフードMHTRI-Pシリーズ. MHコネクタMHTRI-Pシリーズの、プラスチック製3ウェイ(サイド / トップ / サイド)エントリフード製品群です。 シェルは黒色のABS製のUL 94V-0等級で、セルフタッピングねじで固定されます。 ねじ付きのストレインリリーフクランプ2個及びブランキングプレート2個が付属しています。. ねじジャックはUNC 4-40で、黒色酸化めっきスチール製 ハウジングねじはセルフタッピングで、黒色酸化めっきスチール製 ストレインリリーフクランプ及びねじは亜鉛めっきスチール製 ケーブルスロットのシャットオフはUL 94V-0適合の黒色ABS 動作温度範囲: -55 → +110 ℃注文コード49513328品番MHTRI-9-P-K