MWDM2L-37PCBRP-.110 Micro D-Subコネクタ Glenair GLENAIR 49514439

Micro D-Subコネクタ Glenair

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:37●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:37.7mm●幅:7.8mm●深さ:18.1mm●寸法:37.7 x 7.8 x 18.1mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金注文コード49514439品番MWDM2L-37PCBRP-.110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様コンタクト数:37●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:37.7mm●幅:7.8mm●深さ:18.1mm●寸法:37.7 x 7.8 x 18.1mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする