スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)5注文コード49515356品番SW10
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,404
販売価格(税別)
1,276
形状ストレート質量(g)47D8寸法H(mm)5寸法A(mm)11寸法F(mm)6寸法D(mm)32寸法e(mm)8寸法c(mm)24寸法g(mm)M6×1寸法j(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする