※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
フレキシブルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
色
ミルキーホワイト
グレー
ミルキーホワイト
ベージュ
適合管
VE36
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521702
品番
VEU-36M
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
870
寸法D1(Φmm)
44.2
寸法D2(Φmm)
42.6
寸法l(mm)
42
適合管
VE36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください