曜日別特売
JSF-AN-32-M8 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSF-AN-32-M8 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523074
JSF-AN-32-M8 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523074
JSF-AN-32-M8 マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社) 49523074

マグネット JSF

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
吸着力(N)160
寸法m(mm)M8
内容量1個注文コード49523074品番JSF-AN-32-M8
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法m(mm)M8吸着力(N)160質量(g)243
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49523232
2022-03-04
用途: WE放電加工
製造業

WEのワーク保持に使っています。磁力が有るので便利ですが、高さが有るので、磁力は同等でもう少し低いと使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする