N15-001 メガボード エムエフ 49525156

 

N15-001 メガボード エムエフ 49525156
N15-001 メガボード エムエフ 49525156
N15-001 メガボード エムエフ 49525156

メガボード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード49525156品番N15-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

養生ベニヤと違い、カッターでカットができます。
木質のボードと違い、クズが出にくい為、掃除しやすく現場を綺麗に保ちます。
紙単一素材の為環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。

用途床・廊下の養生幅(mm)900厚さ(mm)6長さ(mm)1800材質再生パルプ(強化段ボール+紙管原紙)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49525156
2019-08-05
用途: 建築現場の床養生
建設業・工事業

強度があり、持ち運びも楽です。そして使用後の処分が楽でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする