曜日別特売
LM2576-12WT Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータ MICROCHIP 49525867

Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータLM2576-12WT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
仕様
出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:12 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-220●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:10.16 x 4.5 x 14.68mm
注文コード
49525867
品番
LM2576-12WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
出力電流 Max:3A●出力電圧 Max:12 V●入力電圧 Min:4 V●入力電圧 Max:40 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:TO-220●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:10.16 x 4.5 x 14.68mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする