曜日別特売
LM2576-12WU Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータ MICROCHIP 49525885

Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータLM2576-12WU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
仕様
出力電流 Max:3A 、 出力電圧 Max:12 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:5 、 パッケージタイプ:TO-263 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49525885
品番
LM2576-12WU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
出力電流 Max:3A 、 出力電圧 Max:12 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:5 、 パッケージタイプ:TO-263 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする